GEWISS - GEWGW60074 SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564011090
Codice prodotto
GEWGW60074
Cod. produttore
GW60074
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


