GEWISS - GEWGW60202 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP44 - 3P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564009912
Codice prodotto
GEWGW60202
Cod. produttore
GW60202
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no