GEWISS - GEWGW60217 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP44 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010079
Codice prodotto
GEWGW60217
Cod. produttore
GW60217
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


