GEWISS - GEWGW60237 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 2P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Numero di poli - 3 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8011564010192
Codice prodotto
GEWGW60237
Cod. produttore
GW60237
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no