GEWISS - GEWGW60468 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V 50-60HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli - 2
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8011564011588
Codice prodotto
GEWGW60468
Cod. produttore
GW60468
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli:
2
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no