GEWISS - GEWGW60472 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25 e 40-50V 50-60HZ c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Numero di poli - 2
Riferimento orario - 10 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8011564011571
Codice prodotto
GEWGW60472
Cod. produttore
GW60472
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Numero di poli:
2
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no