AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60665H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 125A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

copiacopia
GEWISS - GEWGW60665H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 125A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564830165

Codice prodotto

GEWGW60665H

Cod. produttore

GW60665H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.