AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60744H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW60744H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564797758

Codice prodotto

GEWGW60744H

Cod. produttore

GW60744H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

11 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2