AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW61017H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

copiacopia
GEWISS - GEWGW61017H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564829732

Codice prodotto

GEWGW61017H

Cod. produttore

GW61017H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO