GEWISS - GEWGW61047H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8011564829473
Codice prodotto
GEWGW61047H
Cod. produttore
GW61047H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica


