GEWISS - GEWGW62002H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Giallo
Confezione
100 PZ
EAN
8011564798021
Codice prodotto
GEWGW62002H
Cod. produttore
GW62002H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica


