GEWISS - GEWGW62008FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564798137
Codice prodotto
GEWGW62008FH
Cod. produttore
GW62008FH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


