GEWISS - GEWGW62016FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
15 PZ
EAN
8011564798274
Codice prodotto
GEWGW62016FH
Cod. produttore
GW62016FH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no