AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62031H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW62031H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564938250

Codice prodotto

GEWGW62031H

Cod. produttore

GW62031H

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2