GEWISS - GEWGW62037FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8011564798656
Codice prodotto
GEWGW62037FH
Cod. produttore
GW62037FH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica