GEWISS - GEWGW62057H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 125A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8011564830370
Codice prodotto
GEWGW62057H
Cod. produttore
GW62057H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica


