GEWISS - GEWGW62079 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564008229
Codice prodotto
GEWGW62079
Cod. produttore
GW62079
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
11 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


