GEWISS - GEWGW62205FH PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8011564798861
Codice prodotto
GEWGW62205FH
Cod. produttore
GW62205FH
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no