GEWISS - GEWGW62212H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Nero
Confezione
15 PZ
EAN
8011564798991
Codice prodotto
GEWGW62212H
Cod. produttore
GW62212H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
7 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no