GEWISS - GEWGW62213H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564799011
Codice prodotto
GEWGW62213H
Cod. produttore
GW62213H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no