GEWISS - GEWGW62259H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 125A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8011564829954
Codice prodotto
GEWGW62259H
Cod. produttore
GW62259H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
90 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
90 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no