AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62267 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW62267 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564008267

Codice prodotto

GEWGW62267

Cod. produttore

GW62267

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

12 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa industriali da 16A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P