GEWISS - GEWGW62268 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8011564008274
Codice prodotto
GEWGW62268
Cod. produttore
GW62268
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
12 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no


