GEWISS - GEWGW62272 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 16A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8011564008328
Codice prodotto
GEWGW62272
Cod. produttore
GW62272
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
11 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no