GEWISS - GEWGW62274 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
EAN
8011564008335
Codice prodotto
GEWGW62274
Cod. produttore
GW62274
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no


