AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62278 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW62278 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564008380

Codice prodotto

GEWGW62278

Cod. produttore

GW62278

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

95 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

80 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P