GEWISS - GEWGW62282 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8011564008373
Codice prodotto
GEWGW62282
Cod. produttore
GW62282
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
10 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no