GEWISS - GEWGW62419 PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564004955
Codice prodotto
GEWGW62419
Cod. produttore
GW62419
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no


