GEWISS - GEWGW62502 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564005167
Codice prodotto
GEWGW62502
Cod. produttore
GW62502
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no