GEWISS - GEWGW62548 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Viola 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8011564008700
Codice prodotto
GEWGW62548
Cod. produttore
GW62548
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no