AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62712H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564799721

Codice prodotto

GEWGW62712H

Cod. produttore

GW62712H

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

3 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.