AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62757H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW62757H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564800175

Codice prodotto

GEWGW62757H

Cod. produttore

GW62757H

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.