GEWISS - GEWGW62804H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
15 PZ
EAN
8011564800311
Codice prodotto
GEWGW62804H
Cod. produttore
GW62804H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
10 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no


