GEWISS - GEWGW62863H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 32A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 5 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 15 PZ 
EAN
8011564800908
Codice prodotto
GEWGW62863H
Cod. produttore
GW62863H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
3 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
95 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no


