AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63065H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO

copiacopia
GEWISS - GEWGW63065H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564829329

Codice prodotto

GEWGW63065H

Cod. produttore

GW63065H

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

11 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO