GEWISS - GEWGW63248H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8011564828810
Codice prodotto
GEWGW63248H
Cod. produttore
GW63248H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
80 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no


