GEWISS - GEWGW63253PH PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CONTATTO PILOTA - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8011564828346
Codice prodotto
GEWGW63253PH
Cod. produttore
GW63253PH
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
80 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no


