GEWISS - GEWGW63267H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829008
Codice prodotto
GEWGW63267H
Cod. produttore
GW63267H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
11 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
80 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no