GEWISS - GEWGW64208 ADATTATORE DA CIVILE A INDUSTRIALE IP44 - SPINA 2P+T 16A 250V ac S17 50/60HZ - PRESA 2P+T 16A 230V ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina
Adatto per - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024502
Codice prodotto
GEWGW64208
Cod. produttore
GW64208
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore a spina
Adatto per:
CEE 16 A
Adattatore in plastica per presa di tipo domestico 2P+T 16 A 250 V S17 a presa industriale IEC 309 2P+T 16 A 230 V 50/60 Hz.