GEWISS - GEWGW64211 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 10/16A BIVALENTI (P17/11)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina
Adatto per - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024052
Codice prodotto
GEWGW64211
Cod. produttore
GW64211
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore a spina
Adatto per:
CEE 16 A
Adattatore presa IEC 309 MA 2P+T 16 A 230 V in plastica a n°2 prese per uso civile Bivalente 2P+T 16 A 250 V (P17/11) 50/60 Hz.