AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64222 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 1 USCITA DERIVATA - CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A P30/P17 + 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

copiacopia
GEWISS - GEWGW64222 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 1 USCITA DERIVATA - CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A P30/P17 + 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564024342

Codice prodotto

GEWGW64222

Cod. produttore

GW64222

Produttore

GEW

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di prese CEE 16 A:

1 Presa 16A 3P 230V

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.