GEWISS - GEWGW66066N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - CON FONDO - 3P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8011564740914
Codice prodotto
GEWGW66066N
Cod. produttore
GW66066N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Interruttore automatico
Conforme alle norme MIL:
no


