GEWISS - GEWGW66257N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 380-440V 3H - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 3 h
Confezione
1 PZ
EAN
8011564741522
Codice prodotto
GEWGW66257N
Cod. produttore
GW66257N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


