AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66330N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP67

copiacopia
GEWISS - GEWGW66330N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564697270

Codice prodotto

GEWGW66330N

Cod. produttore

GW66330N

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse verticali stagne senza fondo con interruttore di blocco e base portafusibili IP67. FUSIBILI Ø10.3x38mm