AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66332N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP67

copiacopia
GEWISS - GEWGW66332N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564741874

Codice prodotto

GEWGW66332N

Cod. produttore

GW66332N

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa interbloccata verticale, senza fondo, 3P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H CBF - IP67