GEWISS - GEWGW66395 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 2 PRESE 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale - 25 A
Grado di protezione (IP) - IP54
Tensione nominale - 230/400 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564133426
Codice prodotto
GEWGW66395
Cod. produttore
GW66395
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale:
25 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione nominale:
230/400 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
25 A