GEWISS - GEWGW66815 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - IMPIEGHI GRAVOSI - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 32A 200-250V-50/60HZ 6H - IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
6 PZ
EAN
8011564066182
Codice prodotto
GEWGW66815
Cod. produttore
GW66815
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no


