AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66886 PRESA FISSA VERTICALE - SENZA FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - IMPIEGHI GRAVOSI - 2P 160VA SELV - IP66

copiacopia
GEWISS - GEWGW66886 PRESA FISSA VERTICALE - SENZA FONDO - TRASFORMATORE DI SICUREZZA - IMPIEGHI GRAVOSI - 2P 160VA SELV - IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Senza interruttore

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564184114

Codice prodotto

GEWGW66886

Cod. produttore

GW66886

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Senza interruttore

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse verticali stagne senza fondo con trasformatore di sicurezza (SELV) e base portafusibili IP66. FUSIBILI Ø10.3x38mm POTENZA NOMINALE 160 VA