AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68294 COPERCHIO CIECO PER IEC 309 - 63A

copiacopia
GEWISS - GEWGW68294 COPERCHIO CIECO PER IEC 309 - 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Flangia distanziale

  • Adatto per - CEE 63 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564764187

Codice prodotto

GEWGW68294

Cod. produttore

GW68294

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Flangia distanziale

Adatto per:

CEE 63 A

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.