AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68491F Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 2 3P+N+T 16A + 2 3P+T 63A - IP55

copiacopia
GEWISS - GEWGW68491F Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 2 3P+N+T 16A + 2 3P+T 63A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 636 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 2

  • Tensione nominale - 230/400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896161

Codice prodotto

GEWGW68491F

Cod. produttore

GW68491F

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

636 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

2

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

821 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

2

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Profondità:

400 mm

Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 2 3P+N+T 16A + 2 3P+T 63A - IP55